カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,549)
  • 自動車純正部品(787)
  • 油圧機器・油圧ホース(732)
  • バイク純正部品(584)
  • バイク部品(584)
  • 保管用品(424)
  • 制御機器(326)
  • メカニカル部品(253)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • オフィス家具(105)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 切削工具(76)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(56)
  • 空調・電設資材(55)
  • トラック純正部品(54)
  • 自動車補修部品(52)
  • 機構部品(47)
  • 住設機器(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(19)
  • 医療(18)
  • 事務用品(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 物流用品(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(12)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 照明(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空圧工具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「900a」の検索結果

6,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付) タテヤマアドバンススチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付)タテヤマアドバンス
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです
ホワイト高さ(mm)900奥行(mm)600
両ツル柄 900 リング付 A 浅香工業両ツル柄 900 リング付 A浅香工業
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄全長(mm)900材質天然木形状小判型質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28
カラー 25X32X23.5       KZ900-A4 92027-288 Kawasakiカラー 25X32X23.5 KZ900-A4 92027-288Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
900Aフリーロック ハンマーキャスター900Aフリーロックハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
ロック ワッシャ             KZ900-A4 92088-023 Kawasakiロック ワッシャ KZ900-A4 92088-023Kawasaki
589税込648
1個
5日以内出荷
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/セルロース(ノンコート) 対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
レンズセルロース(ノンコート)適合NO.900V、NO.900N、NO.900A種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(フレーム)ゴム(通気孔付)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z4701A900R リヤベンド DAYTONA(デイトナ)GIVI Z4701A900R リヤベンドDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
コーナーガード リスコーナーガードリス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から3日以内出荷
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。 安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保イエロー×ブラック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)7.7取付け方法設置タイプ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
17,400税込19,140特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180)JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
11,825税込13,008特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質キャッチ・蝶番:SUS304
SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業)SWニューシルバーワイパーワイド(W)ACONDOR(山崎産業)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
環境に配慮したウッド調スチールハンドルを採用した、ワイドタイプのスポンジワイパー。低い天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に適しています。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。
用途天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に材質ハンドル:スチールパイプPP被覆、プレート:スチール、スポンジ:セルロース質量(g)1090内容1本幅W×全長(mm)300×1420繰り返し・詰め替え対応
エアーカーテン ナカトミエアーカーテンナカトミ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)単相100、 50/60Hz電源コード(m)全長約4.4保証期間1年最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口)リモコン有線リモコン
SBシリーズ  シューズボックス ナイキSBシリーズ シューズボックスナイキ
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
飲食店のホールスタッフや厨房での着用におすすめの、スタンドカラーシャツです。高温環境の食品工場白衣でも実績のある耐久性を備え、涼感・軽量素材で快適な着心地を実現。和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。ボタンにはプラスチック製のエコ素材を使用し、環境にも配慮しています。水仕事にも便利な七分袖仕様で、腕まくりの手間なくスムーズに作業できます。選べる5色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、両裾脇スリット入り混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能吸汗速乾・軽量・制電・暑さ対策生地制電タフタ性別男女兼用
900 フリーロック用L型アタッチメント ハンマーキャスター900 フリーロック用L型アタッチメントハンマーキャスター(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
寸法(mm)78×65×48トラスコ品番367-2107質量(g)142
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)Jackery(ジャクリ)
118,000税込129,800
1台
当日出荷
定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960
バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物(自在型)NASTA(ナスタ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
ガスケット テール ランプ レンズ KZ900-A4 23028-021 Kawasakiガスケット テール ランプ レンズ KZ900-A4 23028-021Kawasaki
909税込1,000
1個
4日以内出荷
フリーロック 900 ハンマーキャスターフリーロック 900ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46材質(本体)三価クロム化成処理寸法L(mm)床面から:25~30全長H(mm)223取付ピッチY(mm)15取付穴径P(mm)7ストロークS(mm)38
ランプ(シグナル) FR       ZX900-A1 23040-1103 Kawasakiランプ(シグナル) FR ZX900-A1 23040-1103Kawasaki
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)ニッタン(NITTAN)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SBシリーズ  シューズボックス(配送・組立サービス付き) ナイキSBシリーズ シューズボックス(配送・組立サービス付き)ナイキ
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
スタンダードなオープンタイプです。
本体スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)4(等分布)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質接地部:ゴム材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)450表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30501
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら