カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(5)
- 保管用品(4)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90116-08366」の検索結果

ナット セルフロッキング 90185-08146
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番90185-08097主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト スタッド 3 95617-08630
YAMAHA(ヤマハ)¥359税込¥3951個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
旭産業¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合
¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95販売区分業務用
コンテナバッグ角型
吉野(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
ボルト スタッド(278) 90116-08261
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)