カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 空圧工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90119-10090」の検索結果

アングルサンダー ミニミニ
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)125質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620