カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
「903ut」の検索結果

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥53,980~税込¥59,378~1巻ほか21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1