カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「90bl」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオカップ 本体 リスパック

    バイオカップ 本体

    リスパック(4件のレビュー)
    389税込428
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質バイオPET仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • YS-390 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • メールバッグ クラウン[事務用品]

    メールバッグ

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
    仕様プラファスナー付材質ナイロン製
  • 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋

    FISHクリップ F-2 (長穴)

    友屋(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
  • クイックメニュー(中綴じ) 友屋

    クイックメニュー(中綴じ)

    友屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から18日以内出荷
    お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 オールマイティに活躍します。
    材質PET、ポリウレタン
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
    ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1040種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    墜落制止用器具用胴ベルトです。
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    全長(mm)143打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン

    フォレストリンク(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級/ウオッシャブル
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~)

    SMC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
  • シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。