カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)

「90cs-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチニッパ フジ矢

    キャッチニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
    用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
  • 飛散防止プレート・ネジセット フジ矢

    飛散防止プレート・ネジセット

    フジ矢
    429税込472
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャッチニッパ 90CSシリーズの飛散防止プレートセットです。
  • スイングシリンダ SDA25X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X150

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X150

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500