「90px052e」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン刃90PX-52E マキタ

    チェーン刃90PX-52E

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-52E
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェーンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
    用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
  • チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷
    用途チェーンソーの替え刃
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドル材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
  • ソーチェーン HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェーン

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃
    用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
  • 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェーンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
  • チェーンソー (充電式) エスコ

    チェーンソー (充電式)

    エスコ
    67,600税込74,360
    1台(1台)
    翌日出荷
    高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
    付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
  • 18V充電式チェンソー DCS1836L5 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー DCS1836L5

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
    用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
    用途木材の切断。庭木の枝うち。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー適合マルチボルト蓄電池電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]オイルタンク容量(mL)100
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]10質量(kg)3.7(電池パック取付け時)材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)360
  • 36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式チェンソー DCS3640L2

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
    用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
チェーンソーカテゴリ