カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「90sg-34」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKER

    コードレスチェーンソー替刃

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER(13件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
    バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
  • チェンソーヤスリ 収納袋付 ツボサン

    チェンソーヤスリ 収納袋付

    ツボサン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の切味の回復。仕様オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX材質グリップ:樹脂製直径(Φmm)4.5
  • チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER

    チェーンソー(20cm)

    BLACK&DECKER(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
    バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
    仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネアズワン品番67-9141-59
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10SW部品名称6カクボルトSW図解NoMS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.15、GX-1500J 電装品部品_No.46、BSA-410S エンジン取付部品_No.21、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.47、BSA-411S エンジン取付部品_No.21、BSA-410AS エンジン取付部品_No.21、BSA-411AS エンジン取付部品_No.21、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.15、BSA-411CS エンジン取付部品_No.21、MJI-310 ステアリング部品_No.36、MJI-310 ステアリング部品_No.39、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.34、BSA-411SG G-3 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-F615 フロントアクスル(2)部品_No.33