カテゴリ
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「9140-10」の検索結果

4端子プローブ
HIOKI(日置電機)¥50,980税込¥56,0781本当日出荷仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,ケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-85RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
省エネミラーレース防炎カフェカーテン
フォレストリンク¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から7日以内出荷外から室内を見えにくくするミラー効果・太陽光を反射させ遮熱・断熱による省エネ効果がある生地。 つっぱり棒で簡単に取付けできます。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。生地ポリエステル
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ
ハーティング¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷タイプドッキングフレームシリーズHan-Modularボディ向きストレートシリーズ番号0914
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO10-HZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO10-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-14。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:3.3。STD音量:98 dB / 6200 rpm。音量:98 dB / 6200 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO9L)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:118.85kW/12430rpm。最大出力:120.54kW/12410rpm。STD 最大トルク:107.4Nm/9140rpm。最大トルク:107.7Nm/9160rpm。オプション:品番:L-Y10SO9L付属品カーボンヒートシールド、バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.3、STD:4.8色カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量98 dB / 6200 rpm加工無音量(dB)STD:98/6200rpm
クォーターターン 100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応