カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- エンジン工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91402-16012」の検索結果

ワッシャ プレート 90202-05187
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ピン コッタ(648) 91490-20015
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91402-20012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ピン コッタ 91490-30030
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91401-30030主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ピン コツタ 91401-30025
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番91402-30025主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ステンレスコッターピンSET
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷便利なコッターピンのセットセット内容1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2寸法(A×B)(mm)1.6×20、2.5×20、4×35
インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
シール,コック 3AJ-24534-01
YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷主な適合純正品番3AJ-24534-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
バルブパッキン 3AC-24523-00
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷主な適合純正品番3AJ-24523-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)