カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- トラック純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(6)
- 日野自動車(3)
- スズキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 旭製作所(1)
- オカモト(1)
- サンドビック(1)
- 東洋リントフリー(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- スバル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ジャパンペール(1)
- 三菱ふそう(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
「91510-1」の検索結果

テーパー ハンドタイプペール缶
ジャパンペール(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷から25日以内出荷セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要 TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。 CERTI-CRIMPラチェット CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。 絶縁の高さ調整ノブ このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。 主な特長と利点 高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能 用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。 質問と回答 ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。 この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。 この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110アズワン品番68-4150-03
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
旭製作所¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から26日以内出荷吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
Yamato(大和製衡)¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷載台寸法は10mm単位で対応可能です。用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーロードセル方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
オカモト¥28,980税込¥31,8781巻(10m)6日以内出荷から10日以内出荷可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。材質軟質PVC幅(mm)915
頭を保護するインナークッション 白 フリーサイズ
東洋リントフリー¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷クリーンフードの下に被って頭を保護する、素材発塵の少ないインナークッションです。クッション性はありますが、安全性を保障するものではありません。色白サイズフリー混率(%)ポリエステル34/ナイロン66アズワン品番64-8905-09
ポリエステルグログランリボン/15ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥3,490税込¥3,8391巻(30m)8日以内出荷8サイズ×105色 ポリエステルのグログランリボンです。ポリエステルのため物性がよく、スタイリッシュなデザイン。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど様々な製品との相性が抜群です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
リクロカート (R) 250-3 スーパースフェア 100 RP-18 HPLCカートリッジ 151299 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-45