カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 空圧工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4
コンパクトツール¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
コンパクトツール¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
5×10MPパッド(吸塵)
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。仕様マジック式適合機種905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-915AZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷ストローク(mm)915形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-915AZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)915形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
アドサイト スクリーンパネル W900×H1570 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥179,800税込¥197,7801枚26日以内出荷仕様キャスター付幅(mm)900質量(kg)12.2高さ(mm)1570奥行(mm)400サービス分類組立・設置・取付
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥329,800~税込¥362,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら