カテゴリ
- 作業服(39)
- 防災用品(19)
- 手袋(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全保護具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「915ea」の検索結果

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708![[OD色]四脚テント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48146378-231025-02.jpg)
[OD色]四脚テント
エスコ¥19,700税込¥21,6701個4日以内出荷EA915-61用天幕。EA915-62とEA915-63を組み合わせるとEA915-61になります。材質ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工色OD
1.0x2.0m 保温シート
エスコ(7件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
防寒ウェアー
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
簡易透明ブース
エスコ¥62,100税込¥68,3101個翌日出荷高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)31.5色透明寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8支柱(mm)幅:30×30折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500
車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
防寒フェイスプロテクター
エスコ¥5,470税込¥6,0171個当日出荷内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。 キャップやヘルメットの下に着用でき、寒さと作業現場の危険から身を守ります。水で手洗いできます。エスコ品番EA915GE-10材質アクリル繊維特性防寒![[L] 手袋(防寒インナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416485-170331-02.jpg)
[L] 手袋(防寒インナー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個当日出荷保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。エスコ品番EA915GF-116サイズL全長(cm)26.5![[M] 手袋(防寒インナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416476-170331-02.jpg)
[M] 手袋(防寒インナー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個当日出荷保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。エスコ品番EA915GF-115サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)
防水防寒手袋(フリース付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,780税込¥6,3581個当日出荷から翌日出荷手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8
水難救助ロープ
エスコ¥5,500税込¥6,0501本翌日出荷先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5![[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415453-180221-02.jpg)
[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。エスコ品番EA915EB-3材質ポリエステル色ホワイトサイズLL頭囲(cm)66![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773945-251027-02.jpg)
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付)
エスコ¥5,380税込¥5,9181枚翌日出荷ファスナー付。仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工色ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)![[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416467-260513-02.jpg)
[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
エスコ(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
3.6x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷エスコ品番EA915BB-62形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4特性耐UV
テント用ペグセット(ロープ付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本(4本)翌日出荷付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
テント用ウエイトバッグ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個(4個)翌日出荷強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。材質420デニールナイロンPVC貼質量(g)310使用荷重(kg)11サイズ(mm)260(W)×540(H)
クルーネックシャツ(冷感・消臭)
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌日出荷優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%色ブラック
クールネックバンド
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン色ブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96








![[OD色]四脚テント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48146378-231025-02.jpg)












![防寒フェイスプロテクター[Sage] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03649597-180824-02.jpg)
![[L] 手袋(防寒インナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416485-170331-02.jpg)
![[M] 手袋(防寒インナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416476-170331-02.jpg)







![[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415453-180221-02.jpg)
![[LL] 作業用キャップ(ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415295-170331-02.jpg)
![[L] 作業用キャップ(ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415286-170331-02.jpg)
![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773945-251027-02.jpg)



![[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416467-260513-02.jpg)