カテゴリ
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「915ma-rb100」の検索結果

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から8日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)