カテゴリ

  • 制御機器(2)

「917804-3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
  • D5000シリーズ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D5000シリーズ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    139,800税込153,780
    1袋(500個)
    当日出荷から9日以内出荷