カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- トラック純正部品(10)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- DNライティング(6)
- HUCO(2)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- RS PRO(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- アンセル(1)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スズキ(1)
- トヨタ(6)
- ニッサン(1)
- ノウキナビプラス(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「92-665」の検索結果

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665
アンセル¥5,198税込¥5,7181箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11色ライトブルー入数(枚)100全長(cm)30滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先
RS Pro, フォーンプラグ (オス) 6.35 mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
メディカルペール(K-20)
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299松吉医科器械コード19-3215-00
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
3M(スリーエム)¥519税込¥5711個当日出荷から91日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54行数1コンタクト数3オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 1列 926657-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)7日以内出荷長さ(mm)5.54幅(mm)4.5極数2シリーズAMPMODU材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターラインコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5800アズワン品番65-7467-77
マイクロキャストスプール 17CRNC36RI
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シマノ 17クロナークMGL用マイクロキャストスプールです。軽くて剛性感のあるこのリールはマキモノからラバージグ、テキサスリグなど、用途を選ばず活躍します。浅溝タイプの17CRNC36RIはあえて糸巻き量を減らす事で、ピッチングやショートキャスト等少ない力で投げるキャスティングに高次元で対応します。深溝タイプの17CRNC60RIはビッグベイトやフロッグ、琵琶湖でのラバージグなど太糸がたくさん必要になる釣りにおすすめです。浅溝、深溝どちらもAvail製マグネットブレーキに対応しておりますのでお好みのブレーキシステムでご使用ください。心ブレーキでご使用の場合は、純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake 18BTM または純正のSVSインフィニティを移植してご使用下さい適合機種17クロナークMGL 150/151 17クロナークMGL 150HG/151HG 17クロナークMGL 150XG/151XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 17CRNC36RI:約10.5 Microcast Spool 17CRNC60RI:約11.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定溝深さ(mm)Microcast Spool 17CRNC36RI:3.6 Microcast Spool 17CRNC60RI:6.0
カプラ ベローズカップリング
HUCO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷。Huco ベローズカップリングと脱着式クランプシャフト接続。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。これらの 3 つのタイプは、3 コンボリューション、9 コンボリューション、および 2 コンボリューションです。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です