カテゴリ
- 機構部品(4)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92004-1193」の検索結果

クロモリメインベアリング(クランク)スタッドボルトセット
PMC¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷高回転域でのクランクシャフトのねじれ防止に効果的です。 1台分12本セットでのデリバリー。
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし![M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641002-170331-02.jpg)
M8 x125mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8










![M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641002-170331-02.jpg)