カテゴリ
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
サービス分類
「92055 1381」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ND 12V 0.6KW D76 GA、MI 12V 0.6KW D76 GA主な適合純正品番31100-60C10・ZZS0-18-400メーカースズキ、マツダサービス分類リサイクル・リビルト





![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)