カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92075-1276」の検索結果

ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
ガススプリング
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
グロメット サイド カバー 92071-1043
Kawasaki(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷代表車種ZX1000E9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999