カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「92075-214」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパ フューエル タンク 92075-101 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク 92075-101

    Kawasaki(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ダンパ フューエル タンク 92075-295 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク 92075-295

    Kawasaki(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    代表車種AR125-A5
  • ダンパ 92075-293 Kawasaki

    ダンパ 92075-293

    Kawasaki
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KZ750-B1
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • バンド L=90 92072-045 Kawasaki

    バンド L=90 92072-045

    Kawasaki(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    代表車種Z1
  • ダンパ 92075-1690 Kawasaki

    ダンパ 92075-1690

    Kawasaki(10件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92075-1690代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ラバー ワッシャ            Z1 92094-011 Kawasaki

    ラバー ワッシャ Z1 92094-011

    Kawasaki(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBS エクストラ 錆止め剤

    WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
    用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • グロメット               H2B 92071-072 Kawasaki

    グロメット H2B 92071-072

    Kawasaki
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • バンド フューエル タンク 92072-0045 Kawasaki

    バンド フューエル タンク 92072-0045

    Kawasaki
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92072-0045代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ダンパ フェンダ 92075-121 Kawasaki

    ダンパ フェンダ 92075-121

    Kawasaki(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    代表車種Z1
  • ダンパ 92075-076 Kawasaki

    ダンパ 92075-076

    Kawasaki(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    代表車種KLE400-A1
  • ダンパ 92075-1011 Kawasaki

    ダンパ 92075-1011

    Kawasaki(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92075-1011代表車種KLX250SFF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ダンパ                W1SA 92075-080 Kawasaki

    ダンパ W1SA 92075-080

    Kawasaki(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • ダンパ 92075-1057 Kawasaki

    ダンパ 92075-1057

    Kawasaki(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • 丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)

    大阪魂(81件のレビュー)
    499税込549
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
  • ダンパ シート            S2-A 92075-156 Kawasaki

    ダンパ シート S2-A 92075-156

    Kawasaki(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • バンド 92072-012 Kawasaki

    バンド 92072-012

    Kawasaki(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92072-012代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
  • ダンパ フューエル タンク 92075-125 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク 92075-125

    Kawasaki(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • グロメット KK920-71056 スズキ

    グロメット KK920-71056

    スズキ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷