カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「920ea」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式920EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター920EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.434S-FR75旋回半径(mm)71ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車 ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み ゴムB車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
強力脱脂洗浄剤 エスコ強力脱脂洗浄剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
5.0L 携帯酸素 エスコ5.0L 携帯酸素エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
欠品中
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR ハンマーキャスター車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FRハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
4.0kg 業務用床ワックス エスコ4.0kg 業務用床ワックスエスコ
5,020税込5,522
1個
当日出荷
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性エスコ品番EA920L-15A
400ml ステンレスコート・スプレー エスコ400ml ステンレスコート・スプレーエスコ(1件のレビュー)
3,140税込3,454
1個
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
350ml エアーダスター セーフティー エスコ350ml エアーダスター セーフティーエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
840ml 金型・洗浄剤 エスコ840ml 金型・洗浄剤エスコ
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
350ml エアーバキュームクリーナー エスコ350ml エアーバキュームクリーナーエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-10B
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)エスコ
765税込842
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
シリコンオイルコンパウンド エスコシリコンオイルコンパウンドエスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920AF-21危険物の類別非危険物
17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920XA-1
M20 スプリングワッシャー(どぶメッキ/10枚) エスコM20 スプリングワッシャー(どぶメッキ/10枚)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-920
420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌々日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
2.0L 錆転換剤 エスコ2.0L 錆転換剤エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10乳白色危険物の類別非危険物
350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ350ml エアーダスター セーフティー(24本)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bグリーン購入法適合逆さ噴射
M20 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚) エスコM20 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-920
TORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付) エスコTORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付)エスコ
6,480税込7,128
1セット
翌日出荷
イジリ止付。
ヘッドライトクリーナーセット エスコヘッドライトクリーナーセットエスコ
1,950税込2,145
1セット
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ454g 焼付き防止潤滑剤エスコ
6,880税込7,568
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-4A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
20g  焼付き防止潤滑スティック エスコ20g 焼付き防止潤滑スティックエスコ
2,650税込2,915
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
420ml ガスケット固着防止剤 エスコ420ml ガスケット固着防止剤エスコ
5,500税込6,050
1個
翌々日出荷
焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
840ml 脱脂洗浄剤(30本) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(30本)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
200ml ステンレスコート(耐熱用) エスコ200ml ステンレスコート(耐熱用)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌々日出荷
特性耐熱エスコ品番EA920DE-13シルバー主な用途ステンレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
KUREスプレーセット(ケース入) エスコKUREスプレーセット(ケース入)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌々日出荷
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
潤滑防錆剤 エスコ潤滑防錆剤エスコ
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷
危険物の類別第四類
400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ400ml 潤滑スプレー(食品機械用)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷
NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【EPSON/エプソン】★プロジェクターHome Cinema 2350Home Cinema 3800Home Cinema 880Pro Cinema 6040UBPro Cinema LS12000Pro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro L1490UPro L1490UNLPro L1495UPro L1495UNLPro L1500UHPro L1500UHNLPro L1505UHPro L1505UHNLPro L1715SNLPro L1750UNLPro L1755UNLPro L30000UNLPro L30002UNLEB-810EEB-815EEB-L1500UHEB-L1505UHEB-L1750UEB-L1755UEB-L30000UEB-L30002UEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU2113WEB-PU2116WEB-PU2120WEB-PU2213BEB-PU2216BEB-PU2220BEH-LS10000EH-LS10500EH-LS12000EH-LS300BEH-LS300WEH-LS500BEH-LS500WEH-LS650BEH-LS650WEH-LS800BEH-LS800WEH-TW5825EH-TW6250EH-TW7000EH-TW7100EH-TW8300EH-TW8300WEH-TW8400EH-TW8400WELPDC30★パソコンEndeavor AT20Endeavor JN4300-2Endeavor JT40-2Endeavor MR5000Endeavor MR8400Endeavor NA521E-2Endeavor NA710EEndeavor NA711EEndeavor NJ4400E-2Endeavor NJ7500EEndeavor NL1000EEndeavor Pro9200Endeavor SG100EEndeavor ST210E【CANON/キヤノン】★プロジェクターWUX10WUX10 Mark IIWUX400STWUX450WUX450STWUX500WUX500STWUX520WUX4000WUX5000WUX5800WUX5800ZWUX6000WUX6010WUX6500WUX6600ZWUX6700WUX7000ZWUX7500WX450STWX520WX6000C-13WLH-WU350USTLH-WX370USTLV-HD420LV-WU360LV-WX310STLV-WX320LV-WX370LV-X301LV-X310STLV-X320LV-X350LV-X420LX-MU500LX-MU500ZLX-MW500SX6000【Pioneer/パイオニア】★ブルーレイ/DVDUDP-LX800UDP-LX500BDP-LX58BDP-LX88★ホームシアターシステムFS-EB70HTP-CS1HTP-HW950HTP-LX51HTP-S323HTP-S333HTP-S353HTP-S363HTP-S525HTP-S535HTP-S727HTP-S737HTP-S757HTP-S767HTP-SB510HTP-SB550HTP-SB560HTP-SB760HTZ-HW616BDHTZ-HW919BDHTZ-LX61DVMCS-434SBX-N500SBX-N700VSX-S510+S-HSL300【RICOH/リコー】★プロジェクターRICOH PJ HD5452RICOH PJ HDL3530RICOH PJ S2440RICOH PJ UHL5970RICOH PJ WU5570RICOH PJ WUC4650RICOH PJ WUL5860RICOH PJ WUL5970RICOH PJ WUL6281RICOH PJ WX2440RICOH PJ WX3351RICOH PJ WX3351NRICOH PJ WX4152RICOH PJ WX4152NRICOH PJ WX4152NIRICOH PJ WX4153RICOH PJ WX4153NRICOH PJ WX4241RICOH PJ WX4241NRICOH PJ WX5462RICOH PJ WXC1210RICOH PJ WXC4660RICOH PJ WXL3540RICOH PJ WXL4760RICOH PJ WXL4960RICOH PJ WXL4960NIRICOH PJ WXL5860RICOH PJ X2440RICOH PJ X3351RICOH PJ X3351NRICOH PJ X5580【YAMAHA/ヤマハ】★アンプCX-A5000CX-A5100CX-A5200★ホームシアターシステムHTY-250YHT-3067JPYHT-503JPYHT-5067JPYHT-702JPYHT-902JPYHT-903JPYHT-S350YHT-S351YHT-S400YHT-S401★サウンドバーYSP-1600YSP-2200YSP-2500YSP-3000YSP-3300YSP-4000YSP-4100YSP-4300YSP-5100YSP-5600YSP-600【BUFFALO/バッファロー】HDDPD-2000PD-2000EPD-2000E-LPD-2000-LPD-2000-LVPD-2000-VPD-2000-XL【Anker/アンカー】★サウンドバーSoundcore Infini 2Soundcore Infini Pro★ホームプロジェクターNebula CosmosNebula Cosmos LaserNebula Cosmos Laser 4KNebula Cosmos MaxNebula SolarモバイルプロジェクターNebula Vega PortableHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス