カテゴリ
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「92144-1874」の検索結果

スプリングホース
(42件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
スクリューエアーホーススプリング付
近畿製作所¥4,868~税込¥5,355~1個当日出荷から5日以内出荷用途エアー手工具との組み合わせ材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8