カテゴリ
- 機構部品(8)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92192-0427」の検索結果

コイン錠
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個当日出荷ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルL型カード立
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥128~税込¥141~1個当日出荷会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。材質アクリル樹脂製型式L型厚さ(mm)2.0色透明
ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24387
ドライバー錠(インジケーター付き)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
A 型ドライバーハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
小型ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥556税込¥6121個当日出荷クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
パネルラッチ(ナット取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応