カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9222n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N差込口形状接地3P 20A 250V
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9419形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NB差込口形状接地3P 20A 250V
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317

    KEMET
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応