カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)

「93-283」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283

    アンセル
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼
  • ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • 部品 携帯電子グラインダ GP7Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 携帯電子グラインダ GP7Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    ダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • アクスルトリツケボルト BIGM(丸山製作所)

    アクスルトリツケボルト

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アクスルトリツケボルト図解NoMPM-950 車台関係,草刈用部品_No.6、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.10、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.6、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.10、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.10、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.10、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.6、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.10、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.6
  • ラックパネル RS Pro フロントパネル 10U 482.6 x 443.7mm RS PRO

    ラックパネル RS Pro フロントパネル 10U 482.6 x 443.7mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 10U色 = 未塗装材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 443.7mm長さ = 482.6mm幅 = 443.7mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 405x283x93mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ

    405x283x93mm コンテナ(フック付/ステンレス製)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
    エスコ品番EA508SB-234材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×283×93(フック部除く)内寸(mm)389×270×91(H)
  • STAY,DOUBLE LEVER ホンダ

    STAY,DOUBLE LEVER

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • ステンレス製深型組バット クローバー(大屋製作所)

    ステンレス製深型組バット

    クローバー(大屋製作所)(33件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • UK フードコンテンテナー YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK フードコンテンテナー

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類GTプーリ歯形3GT
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • 深型組バット ウルシヤマ金属工業

    深型組バット

    ウルシヤマ金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)