カテゴリ

  • 手袋(1)
    • 溶剤用手袋(1)
絞り込み
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
材質
  • 天然ゴム(1)
耐透過性
  • その他(1)
機能
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
入数
  • 30
全長(cm)
  • 28.5(1)
28.5
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「93-800」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応) TOWA(東和コーポレーション)

    使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1箱(30枚)
    当日出荷
    アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。
    用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)
1800*900特集