カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(900)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • メカニカル部品(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • バイク純正部品(100)
  • 自動車純正部品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • トラック純正部品(22)
  • 機構部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 物流用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940l」の検索結果

関連キーワード
1,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAT ASSY.*R940L*  77200MV9630ZB ホンダ

    SEAT ASSY.*R940L* 77200MV9630ZB

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-940L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-940L)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)940配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-940L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-940L

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)940配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-940L-Y59B~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-940L-Y59B~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)940
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-940L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-940L

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDバーライト L940 はくでん

    LEDバーライト L940

    はくでん
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • ホ-ス (L940) 90445-12M12 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス (L940) 90445-12M12

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • PUしろフィット 背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル

    PUしろフィット 背抜き手袋 10双組

    丸和ケミカル
    1,198税込1,318
    1組(10双)
    翌日出荷
    スタンダードな13ゲージ編の背抜きPU手袋です。お徳用の10双パックです。
    用途一般作業。軽作業。検品作業材質手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン厚さ(mm)0.8ゲージ数13
  • クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種類レール単品材質炭素鋼寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • 接続ナット(SUS304) エスコ

    接続ナット(SUS304)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-41材質(本体)SUS303(SUS304相当品)
  • 電極棒(SUS304) エスコ

    電極棒(SUS304)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-31材質(本体)SS304全長(m)1ねじサイズM6
  • 電極棒(SUS316) エスコ

    電極棒(SUS316)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
  • タイマー用ソケット(8ピン) エスコ

    タイマー用ソケット(8ピン)

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
  • ロックナット(SUS316) エスコ

    ロックナット(SUS316)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-47
  • 電極棒セット(SUS316) エスコ

    電極棒セット(SUS316)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-22
  • リレー用 ソケット エスコ

    リレー用 ソケット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
  • 3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-103ブルーケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • 10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-110ブルーケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • 15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-115ブルーケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • 1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-101ブルーケーブル長(m)1構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • 20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-120ブルーケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • シーリングライト・バスルームライト 山田照明

    シーリングライト・バスルームライト

    山田照明
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Vガイドレール 鋼  片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から19日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 電極棒セット(SUS304) エスコ

    電極棒セット(SUS304)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940LK-21セット内容電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2材質(本体)SS304
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ROOF-END SPOILER (Z1) MAZDA(マツダ)

    ROOF-END SPOILER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ROOF END SPOILER (Z4) MAZDA(マツダ)

    ROOF END SPOILER (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ROOF END SPILER MAZDA(マツダ)

    ROOF END SPILER

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:350RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック

    スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
...