カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940nm led」の検索結果

106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • Kingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型 KINGBRIGHT

    Kingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型

    KINGBRIGHT
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア KINGBRIGHT

    Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア

    KINGBRIGHT
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ5mm 赤外線LED 940nm 15° OPTO SUPPLY

    Φ5mm 赤外線LED 940nm 15°

    OPTO SUPPLY
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    当日出荷
    Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1793アズワン品番65-7248-13
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAs最大供給電圧 = 1.6VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
  • 【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯

    ブロードウォッチ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式仕様防水:屋外使用可能(水没不可)寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 950mW STANLEY(スタンレー電気)

    940nm 赤外線発光ダイオード 950mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
  • 【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ

    【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度

    ブロードウォッチ(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式仕様防水:屋外使用可能(水没不可)寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
    質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
  • ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm) ROHM

    ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)

    ROHM
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長 : 940nm●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●放射強度 : 21mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 (Dia.) x 9.7mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Φ砲弾型赤外線LED 940nm LENOO

    3Φ砲弾型赤外線LED 940nm

    LENOO
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.2ピーク波長(nm)940電流(mA)20照射角30度放射強度(mW/sr)10(20mA時)
  • 5Φ砲弾型赤外線LED 940nm LENOO

    5Φ砲弾型赤外線LED 940nm

    LENOO
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.2ピーク波長(nm)940電流(mA)20照射角16度放射強度(mW/sr)14(20mA時)
  • 5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度) Luckylight

    5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)

    Luckylight
    ¥23税込¥25
    1個
    3日以内出荷
    信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。
    レンズ色ウォータークリア定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
  • 5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度 Luckylight

    5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度

    Luckylight
    ¥21税込¥23
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
  • 5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度 Luckylight

    5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度

    Luckylight
    ¥21税込¥23
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色無色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
  • 5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角20度 Luckylight

    5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角20度

    Luckylight
    ¥21税込¥23
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
  • 赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-64
  • IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7259-11
  • Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)

    VISHAY
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-65
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 35mW。放射強度 = 80mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm)

    KINGBRIGHT
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 側方監視実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 1 x 2mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mW VISHAY

    Vishay 940nm, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 40mW

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW

    VISHAY
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット(1500個)ほか
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = PLCC 2。放射束 = 40mW。放射強度 = 60mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 940nm●パッケージタイプ: 2012 (0805)●放射強度: 3 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: 表面実装●指向半値角: 120°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 2×1.25×1.1mm●レンズ形状: 長方形●LED材質: GaAs●最大供給電圧: 1.6V●Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2×1.25×1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入 OSRAM(オスラム)

    940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 40mW。放射強度 = 65mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 4.5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-7201アズワン品番65-7244-36
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971アズワン品番65-7244-69
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 8mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 8mW 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.3 V の順方向電圧と 940 nm Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:3 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC●コード番号:210-8074アズワン品番65-7243-45
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973アズワン品番65-7253-69
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.3 V の順方向電圧と 940 nm Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC●コード番号:210-8078アズワン品番65-7240-74
  • onsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm) onsemi

    onsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様指向半値角:40°寸法(mm)6.1 Dia.×8.77ピーク波長(nm)940ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1実装タイプスルーホール実装最大供給電圧(V)1.6放射強度(mW/sr)27 (Minimum)材質(LED)AlGaAs、GaAs
  • 940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-65