カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 研磨材(2)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「942gs」の検索結果

942GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷942GS専用交換用マジックパッドです。用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】ミニギアアクションサンダー(コバックス(KOVAX))942GS(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ミニギアアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷品番9322質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンバフ 白 20×80
コンパクトツール¥649税込¥7141枚当日出荷スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。用途ポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ厚さ(mm)20寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
73×5ネオクッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
ウールバフ
コンパクトツール¥619税込¥6811個翌々日出荷適合機種942,450P-L,942GSなど寸法(mm)15×80外径(Φmm)80バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応