カテゴリ
- バイク部品(350)
- 卓上消耗品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(15)
- 家電(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- バイク純正部品(9)
- 医療(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 住設機器(7)
- 作業服(7)
- 農業機械(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定関連サービス(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(67)
- AFAM(アファム)(50)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](39)
- SWAGE-LINE(31)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- 河淳(22)
- ATHENA(アテナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- BRAKING(15)
- POSH Faith(14)
- SMC(13)
- Igus(イグス)(13)
- ALBA(アルバ)(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- testo(テストー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Kawasaki(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「95-096」の検索結果

TEA95/96用 フタ開閉工具
ミナミサワ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。タイプフタ開閉工具
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用
ミナミサワ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781個欠品中「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
差圧計 DG95/DG96
長野計器¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体気体又は液体RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
GEDORE¥779税込¥8571個当日出荷材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
のぼり旗 壷湯 No.GNB-2166 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
Ansmann 差替プラグセット プラグイン / デスクトップ電源用 アクセサリ
ANSMANN¥799税込¥8791セット(1個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ交換用プラグセット併用可能製品プラグイン / デスクトップ電源
フツクマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷部品名称フツクマトメ図解NoKBM-500D フレーム ブーム受け スタンド部品_No.9、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.9、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.9、KBM-500D-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.9、KBM-503D フレーム スタンド ステップ部品_No.6、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.9、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.9
...