カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「95-270」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイスカップ KMカップ KM95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    アイスカップ KMカップ KM95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    ¥869税込¥956
    1袋(50点)
    当日出荷
    未晒紙を使用したフードカップです。自然の風合いを生かし落ち着いた色になっています。別売りのフタを組み合わせるとスタッキングしやすくなり重ねて陳列もできます。テイクアウトにも。フタを付けたままレンジアップOKです。
    材質未晒紙寸法(mm)Φ95×60質量(g)7.6
  • CFカップ 身 中央化学

    CFカップ 身

    中央化学(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
    材質CF色白耐熱温度(℃)80電子レンジ×商品タイプ本体
  • CFカップ平蓋 中央化学

    CFカップ平蓋

    中央化学(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
    商品タイプ蓋
  • CF カップ 身 氷89 中央化学

    CF カップ 身 氷89

    中央化学(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    かき氷用におすすめです。
    材質CF商品タイプ本体
  • プレイング 2ウェイケース セキセイ

    プレイング 2ウェイケース

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。
    厚さ(mm)0.7サイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340
  • レバースプレー カクダイ

    レバースプレー

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    適合内径15・18ミリホース用材質亜鉛高さ(mm)185適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • 紙容器 カップ用フタ K丸カップ95 ケーピープラテック

    紙容器 カップ用フタ K丸カップ95

    ケーピープラテック
    ¥519税込¥571
    1パック(50枚)
    当日出荷
    紙製カップ「KMP丸カップ95-270」用の透明フタです。 電子レンジ使用可
    材質PP寸法(mm)Φ95×9耐熱温度(℃)110
  • ユニストッパー TGK(東京硝子器械)

    ユニストッパー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
  • キレイキレイ 薬用ハンドソープ LION(ライオン)

    キレイキレイ 薬用ハンドソープ

    LION(ライオン)(45件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(2L)
    当日出荷
    殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。 100%植物性洗浄成分使用。 2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
    タイプ液体シリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香りシトラスフルーティ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 バットン深型(11メッシュ)

    弁慶(本間冬治工業)(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HOME&HOME 湯桶 リス

    HOME&HOME 湯桶

    リス(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。 飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。 浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。 指がかかりやすく、持ちやすい形状。
    材質ポリプロピレン色ホワイト容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95使用場所浴室
  • HOME&HOME 湯桶 リス

    HOME&HOME 湯桶

    リス(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。 飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。 浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。 指がかかりやすく、持ちやすい形状。
    材質ポリプロピレン色ブルー容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95使用場所浴室
  • ダイヤスプレーロングピストル フルプラ

    ダイヤスプレーロングピストル

    フルプラ(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
  • サニテートAハンドミスト 2L ライオンハイジーン

    サニテートAハンドミスト 2L

    ライオンハイジーン
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    女性でも持ちやすく、つめかえがラク
    成分塩化ベンザルコニウムなど質量(g)1900容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×270コード43193622液性中性アズワン品番65-0434-22
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    ¥7,655~税込¥8,421~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
    材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1セット
    当日出荷
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
  • ソーラーパワーファン アピックス

    ソーラーパワーファン

    アピックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
    付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
  • ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込可切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1セット
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
  • キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業

    キャニヨンスプレー H-800

    浅香工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
    用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
  • ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)

    ユニストッパー

    日本理化学器械(NRK)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
    材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
  • ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレ

    ダブルアクションスプレーボトル

    日本クランツレ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
    仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    12mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
  • エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯

    エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ)

    日本炭酸瓦斯
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
    付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
  • エボリューション万能工具差 コヅチ

    エボリューション万能工具差

    コヅチ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求したシンプルなデザインです。ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
    用途各種道工具類の収納、携帯。材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ色黒寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×95×30
  • クサビセット ワグナム

    クサビセット

    ワグナム
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
    適合ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。トラスコ品番855-7543適合機種101.2H140A(W)001、230.5H125A(W)001、130.5H200A(W)001、183.5H095A(W)001、273.3H100A(W)001、173.3H270A(W)001セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材長さ(mm)42幅(mm)60