カテゴリ
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「95.05 finder」の検索結果

Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
Finder リレー プラグイン 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
Relais circuit imprime
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series
FINDER¥83税込¥911個7日以内出荷材料 = プラスチック。アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ。シリーズ = 95 Series。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 60 Series
FINDER¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 34 Series
FINDER¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A