カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9500 鍵」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,100税込18,810
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2本×5組)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • ステンレス防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
    用途電機設備、科学機器、厨房機器等仕様鍵付材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
  • コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)D600
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • 配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    配電盤用鍵 盤用マルチキ-

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
    トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • コントロールキャビネット(キー付) CGBK 河村電器産業

    コントロールキャビネット(キー付) CGBK

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
  • 投書箱・提案箱 木製 鍵付 コレクト

    投書箱・提案箱 木製 鍵付

    コレクト(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品材質木製投入口幅(mm)130投入口の隙間(mm)4表面仕上げ生地塗本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
  • 鍵付キャップ オーティ・マットー

    鍵付キャップ

    オーティ・マットー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
    用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
  • GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業 GOAL(ゴール)

    GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    GOAL(ゴール)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)プレート付記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
  • パソコンロックキット コクヨ

    パソコンロックキット

    コクヨ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
    ロックダイヤル錠
  • キャッシュボックス カール事務器

    キャッシュボックス

    カール事務器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。
    用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付質量(kg)1.65ブルー高さ(mm)86奥行(mm)185対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。)収納サイズA5アズワン品番64-8441-34外寸法・幅(mm)285施錠方法シリンダー錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:各200枚 合計600枚(目安)\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
  • プロテクターツールケース TRUSCO

    プロテクターツールケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
  • そとレジ キャッシュボックス カール事務器

    そとレジ キャッシュボックス

    カール事務器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品鍵2個、マグネットファイル1枚仕様カートン数:8個質量(kg)1.6ホワイト収納サイズA5寸法(幅W×長さL)(mm)トレーフリースペース:(小)23×112、(大)78×112寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×183×79収納数紙幣…各200枚(合計600枚)、500円…50枚(1列)、100円…100枚(2列)、10円…50枚(1列)、50円/5円/1円フリースぺースに収納可施錠方法シリンダー錠
  • 手提金庫 MCB Asmix(アスカ)

    手提金庫 MCB

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    1スペースに硬貨を2種類収納できます。
    付属品鍵(2本)、取扱説明書材質鋼材ブルー
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • MQ・Duotex マルチグローブ MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)

    MQ・Duotex マルチグローブ

    MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    汚れ落とし&磨きあげ両用タイプのマルチグローブは表裏で色が異なります。ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。髪の毛の1/120の極細繊維、鍵状になった繊維の先が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります。高圧滅菌消毒(オートグレーブ)も可能。熱に強く、95℃までの耐熱性があります。500回洗濯保証の耐久性
    トラスコ品番564-1424材質ポリエステル86%、ナイロン14%レッド/ブルーシートサイズ(mm)150×220
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-9501 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-9501

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、食品機械や厨房機器などの使用に適したクオーターターンです。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP67に適応しています。付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。アースナット付もあります。
    トラスコ品番225-9622RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品 メディアカバーマーケット

    ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    特長。・Inspiron / XPS シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Inspiron / XPS シリーズ)。。Inspiron。3501 // 3505 // 3593 // 3793 // 2-in-1 5400 // 2-in-1 5406 // 5440 // 5445 // 5485。5485 AMD Ryzen // 2-in-1 5491 // 5583 // 5593 // 5640 // 5645。。XPS。15 2-in-1 // 7590 // 9500 // 9520 // 9530 // 9700 // 9720ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
  • ナースワンピース 半袖 住商モンブラン

    ナースワンピース 半袖

    住商モンブラン
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    顔まわりを美しく見せる低めのスキッパーカラー。口布付きの箱ポケットですっきり。両脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したワンピースです。
    機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
  • 共用自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用自動接手散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続:可
    仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13ハンドル形状使用地区一般地カップリングありねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • Centuro 860 ABUS

    Centuro 860

    ABUS
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    20mmのスチールシェルがインナースチールをさらに強固に補強。PVCコーティング。 曲げる方向自由自在で使い勝手が非常に良く、持ち運びにも便利。 鍵穴表面にキーカバーを搭載。ドリルなどの盗難工作に強い。PVCコーティングで、愛車を傷つけずにロック。
    長さ(mm)850寸法(mm)20×850BLACK直径(Φmm)20質量(g)780
  • 壁掛け式グループロックアウトボックス セーフラン安全用品

    壁掛け式グループロックアウトボックス

    セーフラン安全用品
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。壁に取り付けて使用するタイプです。常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。透明窓で中身が見えて大変便利!
    用途ロックアウト、タグアウトに。付属品壁取付用ネジセット材質透明窓:アクリル材質(本体)スチール本体質量(kg)1.1本体サイズ(mm)230×150×90
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、76鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-76は、入門用やポータブルな76鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・76鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (76 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1295 x 457 x 127 mm (51.00 x 18.00 x 5.00 インチ)。・外寸:1321 x 483 x 152 mm (52.00 x 19.00 x 6.00 インチ)。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507286
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    スリムな76鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-76 SLIMは、スリムタイプの76鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの76鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 76 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-76 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:頑丈なナイロン (外装)。・対応鍵盤数:76鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1295 x 318 x 127 mm (51.00 x 12.50 x 5.00 インチ) 。・外寸:1359 x 356 x 178 mm (53.50 x 14.00 x 7.00 インチ) 。・重量:2.69 kg (5.94 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531571
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット

    ハーフェレ
    35,980税込39,578
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    サイモ3000の1951-2000までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1951-2000、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット

    ハーフェレ
    35,980税込39,578
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    サイモ3000の1901-1950までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1901-1950、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ