カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「9561-190」の検索結果

ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)310硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線細線:5、多芯:7切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5、(鉄)4切断能力(mm2)銅線(多芯):10パッケージ無し