カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • エンジン工具(5)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「95827-06010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト フランジ 95817-06010 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-06010

    YAMAHA(ヤマハ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90105-06166主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ボルト フランジ 95817-08030 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-08030

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番95827-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ボルト フランジ (JN5) 95817-08016 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ (JN5) 95817-08016

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • ガスケット(4V2) 90430-06166 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット(4V2) 90430-06166

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • オイル シール(25X40X5-256) 93102-25090 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(25X40X5-256) 93102-25090

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93101-25044
  • ボルト フランジ 95817-08060 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-08060

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番95827-08060主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010 YAMAHA(ヤマハ)

    部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • O-リング(4U8) 93210-63442 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(4U8) 93210-63442

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • スクリュー パン 98517-06020 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー パン 98517-06020

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90157-06098主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ボルト フランジ 95817-06020 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-06020

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91026-06020主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • O-リング(3LD) 93210-90785 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(3LD) 93210-90785

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • ピン ダウエル(278) 93604-08071 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ダウエル(278) 93604-08071

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • 発電機 (交流専用) ホンダ

    発電機 (交流専用)

    ホンダ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
    用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボルト フランジ 95817-06016 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-06016

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番95807-06016主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
  • ボルト フランジ 95817-10030 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95817-10030

    YAMAHA(ヤマハ)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90105-10061主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)