カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • 国産乗用車用バッテリー(3)
絞り込み
性能ランク
  • 125
  • 95(6)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 115(5)
  • 130(1)
  • 145(1)
端子位置
  • R(3)
長側面長さ(cm)
  • 31(3)
短側面サイズ
  • D(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 70(1)
  • 72(2)
定格電圧(V)
  • 12(3)
12
ブランド
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • HITACHI(1)
アトラス(ATLAS)・HITACHI
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「95D31R」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(99件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium アトラス(ATLAS)充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumアトラス(ATLAS)(38件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用プラス極板に活物質密度の最適化特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止<充電受入性アップ>マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化充電受入性25%アップ<安全・親切な設計>コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220
アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHIアイドリングストップ車用バッテリー Tuflong PremiumHITACHI(9件のレビュー)
取扱い終了
アイドリングストップ車&標準車対応の最上級バッテリー!ISS車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリーです。標準車なら36ヶ月の充実保証。自信を持ってお勧めできるモデルです。充電受入れ特性が当社従来品の1.8倍アイドリングストップ車と標準車の両方に対応充電制御車にも最適高い耐久性により長寿命さげ手付きインジケーター付きバッテリー状況を一目で確認できます。アイドリングストップ車:18ヵ月または3万km製品保証(何れかの早期到達保証)標準車:36ヵ月製品保証(何れかの早期到達保証)
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12