カテゴリ

  • 空調・電設資材(277)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • メカニカル部品(110)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • バイク部品(31)
  • 医療(9)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「96穴」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
10,900税込11,990
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
マイクロプレート アズワンマイクロプレートアズワン(2件のレビュー)
8,890税込9,779
1ケース(50枚)
当日出荷
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
ディスポプレート 中川産業ディスポプレート中川産業
10,980税込12,078
1ケース(100個)
翌々日出荷
低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01仕様96穴プレート未滅菌材質PET樹脂寸法(mm)86×128×7.0~7.5底形状U型
細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック細胞培養用プレート Plate-Nサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
マイクロプレート用 フタ アズワンマイクロプレート用 フタアズワン
3,590税込3,949
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
13,980税込15,378
1箱(50枚)
翌々日出荷
γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)マルチプレートシールTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1セット(100枚)
当日出荷
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
96穴マイクロテストプレート TARSONS96穴マイクロテストプレートTARSONS
189税込208
1個
10日以内出荷
材質容器:PS製
96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998特価
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
アイビス エコラック96 アイビスアイビス エコラック96アイビス(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ウェル数8×12
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(56件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
サンバット サンコー(三甲)サンバットサンコー(三甲)
708税込779
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
フタなし
マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
41,980税込46,178
1箱(5個×12包)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)ストレートコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
638税込702
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]鳩目パンチPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm質量:340g穿孔能力:PPC用紙約25枚穴径:5mm穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚材質亜鉛ダイキャスト、鋼板質量(g)340穴径(Φmm)5外形寸法(mm)W96×D162穴数1
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業 エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。 学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。 回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。 小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。 体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。 耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。 音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。 子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。 タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。 大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 絡まりにくいファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式オーバーヘッドタイプマイクミュート
ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 96ウェルプレートVIOLAMO(ビオラモ)
16,980税込18,678
1ケース(5枚×27袋)ほか
当日出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型RSUS(エスユーエス)
572税込629
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific96ウェルプレパレーションラックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1包(5個)
当日出荷から17日以内出荷
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(50枚)
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,498税込9,348
1袋(10枚)
欠品中
PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
ブロックバス用 アルミブロック アズワンブロックバス用 アルミブロックアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
硝子マイクロプレート フタなし mipbシリーズ 宮原計量器硝子マイクロプレート フタなし mipbシリーズ宮原計量器
57,900税込63,690
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。 耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1形式(ボトム)平底
マイクロプレート 滅菌 BRANDマイクロプレート 滅菌BRAND
22,980税込25,278特価
1箱(50個)
当日出荷から102日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル数96
96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底 WATSON96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底WATSON
19,980税込21,978
1箱(4袋×8枚)
8日以内出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42アズワン品番62-0891-23
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
T字スチールジョイント bitstrongT字スチールジョイントbitstrong
99税込109
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【幅】13.5、19.0(mm)【長さ縦】66.5、96.0(mm)【長さ横】71.0、97.0(mm)【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)【材質】スチール【重量】12,16(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】5【色】黄銅色
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール厚さ(mm)1黄銅色耐荷重(kg)20穴数5穴径(mm)6関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
育苗箱 稚苗用 中定樹脂育苗箱 稚苗用中定樹脂
6,198税込6,818
1セット(10枚)
3日以内出荷
一般的に、育苗箱の製造には容リ材(容器包装リサイクル法において各家庭や自治体から分別、回収されたもの)を原料として使用することが多いですが、こちらの商品は安定したPIR材を採用した高品質な育苗箱です。その上で樹脂原料のプロとして素材の配合から行うため、原料から物性を整えしっかり強度があり長持ちする育苗箱です。他社製品と比べ強度面においても割れにくく剛性があるため多く重ねても崩れにくくなっております。近隣の育苗農家様では10年以上も同じ中定樹脂製の育苗箱を毎年丁寧に管理しながら使い続けているという好評も頂いております。
用途育苗など外寸(mm)横60.5×縦30.4×高さ3.8内寸(mm)横58×縦28×高さ3.2穴数96質量(g/枚)590
マイクロプレートシール アズワンマイクロプレートシールアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
中野 前ハブ 32H 3/8 96×145mm 中野鉄工所中野 前ハブ 32H 3/8 96×145mm中野鉄工所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
フロントハブ
用途スポーク穴数:32Hサイズ:3/8 96×145mmサイズ32H 3/8
シングルダブルスプロケット 50SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 50SDKANA(片山チエン)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP HDMI/96W PD/5x USB-Aハブ/LAN/Win Mac StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP HDMI/96W PD/5x USB-Aハブ/LAN/Win MacStarTech.com
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80幅(mm)220高さ(mm)30質量(g)250保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:2インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ)電源付属ACアダプタ入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)2.5出力電圧(V)20DC出力電流(A)8.5セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:ありケーブル長(m)0.8対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04)USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
シングルダブルスプロケット 60SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 60SDKANA(片山チエン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
ツインテクPCRプレート96 Lobind Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート96 LobindEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1箱(25枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
最高の回収率により解析結果を改善 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能 非常に硬いねじり耐性のあるポリカーボネートフレーム OptiTrack マトリックスで素早いサンプルの識別とピペット操作エラーの低減 効果的なシーリングのために高くしたウェルのリムは、二次汚染のリスクも削減します バッチテスト済み、DNA, DNase, RNaseおよび PCR inhibitors free を認証済みです (PCR clean)
ウェル数96カラーレス
...