カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)

「9695-02」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)

    クランプオンセンサ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

    CROPS(クロップス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ホワイト
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ