カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「97326-08030」の検索結果

ボルト フランジ 95817-08030
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95827-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボデーペン ホワイトプラサフ
SOFT99(121件のレビュー)¥699税込¥7691本(300mL)当日出荷焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
サークリップ 99006-10600
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番99001-10600主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト ヘキサゴン 97013-08030
YAMAHA(ヤマハ)¥389税込¥4281個4日以内出荷主な適合純正品番97301-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ボルト フランジ (JN5) 95817-08016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
スプリング コンプレッション 90501-12081
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ボデーペン プラサフ
SOFT99(153件のレビュー)¥819税込¥9011本(300mL)当日出荷焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
プラサフ
武蔵ホルト(84件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性