カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「97801-03008」の検索結果

スクリュ パンヘッド(J10) 98580-03008
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個4日以内出荷主な適合純正品番97801-03008主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
スマートバッグPA EE型
ジーエルサイエンス¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53