カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)

「9790-02」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラバークリップ HIOKI(日置電機)

    グラバークリップ

    HIOKI(日置電機)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    接続コードL9790用 赤黒セット
    コード長さ(m)1.8寸法(Φmm)4.1
  • (MR97)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ

    (MR97)ハーネス,シャシ フレーム

    ミツビシ
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
  • HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • (38979)TUBE 三菱ふそう

    (38979)TUBE

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (38979)ORNAMENTAL 三菱ふそう

    (38979)ORNAMENTAL

    三菱ふそう
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 3●シリーズ:CS-ACG0415●コード番号:720-3603アズワン品番65-7458-67
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 2●シリーズ:CS-ACG1630アズワン品番65-7387-11
  • MARK,COV *TYPE 2*  83605ME9790ZB ホンダ

    MARK,COV *TYPE 2* 83605ME9790ZB

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • COV *NH-1-Z/2*  836A0ME9790ZB ホンダ

    COV *NH-1-Z/2* 836A0ME9790ZB

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • COV *NN-1Z/2*  835A0ME9790ZB ホンダ

    COV *NN-1Z/2* 835A0ME9790ZB

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダセット

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
    機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
  • 採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)

    採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き

    ナビス(アズワン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
  • スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン

    スーパープラズマ切断機 D-8000

    ダイヘン(1件のレビュー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
    質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
  • マスク(耳掛けタイプ) セブンユニフォーム

    マスク(耳掛けタイプ)

    セブンユニフォーム
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    混率(%)綿30、ポリエステル50、複合素材20組織サッカー
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    359,800税込395,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    359,800税込395,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2700.17.175.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2700.17.175.0シリーズ

    Igus(イグス)
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。