カテゴリ

  • 自動車純正部品(635)
  • バイク部品(131)
  • メカニカル部品(117)
  • 制御機器(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 農業機械(62)
  • 切削工具(56)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 自動車補修部品(42)
  • 安全保護具(40)
  • バイク純正部品(39)
  • 物流用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 建築金物(35)
  • トラック純正部品(35)
  • 機構部品(26)
  • オフィス家具(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 縫製用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 安全標識(8)
  • 作業工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「98-a」の検索結果

1,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP774 プリントヘッド Lm/Lc P2V98A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP774 プリントヘッド Lm/Lc P2V98A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 98 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 98 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン

    IXYS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)98最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)50最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.3kW
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • CARB,MD90K2(098A) ホンダ

    CARB,MD90K2(098A)

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット

    ヘルメット用ステッカー (作業管理関係)

    ユニット(16件のレビュー)
    169税込186
    1シート(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気関係設備標識 SCボード つくし工房

    電気関係設備標識 SCボード

    つくし工房(3件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社

    バルブ標識 スライド式開閉札

    日本緑十字社
    1,198税込1,318特価
    1枚
    当日出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
    文字内容開-閉開:緑閉:赤厚さ(mm)3穴数2形状標識区分バルブ取付方式
  • LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ(3型タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
    光源LED4灯レンズ色アンバー
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
    呼び径(A)40
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    8,498税込9,348特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 交通標識用目隠しカバー つくし工房

    交通標識用目隠しカバー

    つくし工房
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    材質布製
  • 腕章 社内検査員 ユニット

    腕章 社内検査員

    ユニット
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番184-0274材質軟質ビニール質量(g)28縦(mm)75横(mm)400表示内容社内検査員RoHS指令(10物質対応)対応
  • 役職表示ワッペン つくし工房

    役職表示ワッペン

    つくし工房(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    各種役職の表示を明確に行うことができます。
    用途役職等を表示するために使用します。仕様安全ピン付材質軟質ビニール取付方式安全ピン
  • 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業

    足場台 DRXB (BLACK LABEL)

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41ブラック
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
  • シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト

    シャフト 公差m6 Aタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • (MB098)GASKET A 三菱ふそう

    (MB098)GASKET A

    三菱ふそう
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A下穴径(Φmm)-
  • BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    BP-498用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    130税込143特価
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • (MR98)ケース,A/T ミツビシ

    (MR98)ケース,A/T

    ミツビシ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)SWITCH,A/T ミツビシ

    (MR98)SWITCH,A/T

    ミツビシ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)SENSOR,A/CL ミツビシ

    (MR98)SENSOR,A/CL

    ミツビシ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)GEAR,A/T ミツビシ

    (MR98)GEAR,A/T

    ミツビシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (ME098)PLATE,A 三菱ふそう

    (ME098)PLATE,A

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • キープレート ユニット

    キープレート

    ユニット
    1,298税込1,428
    1組(10個)
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)62×25
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR98)BRACKET,A/T ミツビシ

    (MR98)BRACKET,A/T

    ミツビシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
    用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
...