カテゴリ

  • テープ(12)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「981000-20-50x20」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • アルミガラスクロステープ ニトムズ

    アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
    用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レスキュータイプ皮手袋 アズワン

    レスキュータイプ皮手袋

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,620税込¥1,782
    1双
    当日出荷
    手になじみ易く、強度・耐久性・耐熱性に優れています。 手の平・人差し指・親指付け根は当て皮で2重に補強しています。 中指・薬指・小指の先端部分は、はみ出し皮を施しており、細やかな物の扱いが容易です。
  • 白防炎シートロール(普及型) ユタカメイク

    白防炎シートロール(普及型)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート等。種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.25色ホワイトタイプ2類引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm特性防炎
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学

    アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ

    光洋化学(52件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
    色アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
  • 耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ

    耐熱アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷
    耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
    用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • アルミガラスクロステープ No.9812 マクセル

    アルミガラスクロステープ No.9812

    マクセル
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
    用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • 強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム

    強力マグネット アイフック型 ゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
    用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • 断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ

    防炎シート ロールタイプ 白色

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1巻(50m)
    当日出荷
    好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ色白材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
  • アルミガラスクロス 1m×20m 吉野

    アルミガラスクロス 1m×20m

    吉野
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    8日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱アルミガラスクロス KIJIMA(キジマ)

    断熱アルミガラスクロス

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
    耐熱温度(℃)100~120