カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- 自動車純正部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(13)
- トラック純正部品(10)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(6)
- オフィス家具(6)
- バイク純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- HAKKO(白光)(5)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(30)
- SWAGE-LINE(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(108)
- アズワン(2)
- イトーキ(6)
- エスコ(4)
- ゼノア(2)
- トヨタ(3)
- ニッサン(12)
- ミツビシ(7)
- 三菱ふそう(7)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「985-01」の検索結果

PRESTO(ガンタイプ)
HAKKO(白光)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
ディズニーグッズ当【80付】
ヒロイチ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷くじを引いて上位で、人気のディズニーグッズが当たる当てくじ「ディズニーグッズ当」です!くじ紙とくじ箱がセットになっています。寸法(mm)650×410×70グリーンマーク認定
Checktemp 温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他種別温度計寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)校正自動使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
iFace GaN ACアダプター 35W
iFace¥2,700税込¥2,9701個当日出荷から3日以内出荷軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ゼノア¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ロード用スチール製シフトケーブルのセットセット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4アズワン品番64-9567-46
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 Carburator
ゼノア¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 Carburator用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】Carburator
ハイブリッドシーネ スパイン 198501(S)
日本シグマックス¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷脊椎の骨折などにおける体幹部の固定。ギプスシーネと体幹部用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力と着脱の簡便性を両立した体幹部専用のギプス包帯。立位での装着のため、成形時に体勢の変更が少ないので患者様の負担を軽減。成形後はシーネホルダーに頭と腕を通してストラップをとめるだけで装着可能。また、胸部・腰部前合わせはとめる位置の上下が分かりやすいよう面ファスナーの色を変更し、ストラップは背面への垂れ下がりを防ぐなど、患者様の操作性を考慮した設計。背部にはメッシュ素材を使用し装着時のムレや違和感を軽減。また、装着時のたるみを抑えるために薄手の樹脂ステーを内蔵。シーネやキャストで固定していないため、背面の違和感を軽減した快適な装着感医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000048医薬品医療機器等法一般医療機器
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,051税込¥6,6561本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-501-63
MARL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm定格電圧(V)12→28発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応