カテゴリ
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9851-21」の検索結果

TE Connectivity ソケットコンタクト Type III+ シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:18 → 15 AWG端子方法:圧着シリーズ:Type III+コンタクトタイプ:シグナル長さ:21mmコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:リン酸銅取り付けタイプ:ケーブルマウント品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。RoHS指令(10物質対応)対応