カテゴリ
- 梱包用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「98590-79920」の検索結果

カーゴセーフエアーバック 反復タイプ
中津紙工¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から6日以内出荷折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインフレーター ドアロック解除補助
(27件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に寸法(mm)145×198販売区分業務用
カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ
中津紙工¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から6日以内出荷360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ハンディエアジャッキ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
エアーバック
三友¥389税込¥4281枚当日出荷ポリエチレンシートに空気を封入した緩衝材です。空気による抜群の弾力性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。水漏れに強い。用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)900×1200