カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「99-4226-00-07」の検索結果

99-4226-00-07
BINDER(ビンダー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート