カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「999-073」の検索結果

シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート・引棒つき)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
オイルポンプキット TC3 カムプレート付 310-0731
エスアンドエスサイクル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0731。TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、1999-2016年HDビッグツイン用で、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。販売備考:06 DYNAへも装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:TC3。付属品:オイルポンプ、カムサポートプレート。備考:精密CNC加工鍛造アルミ製付属品オイルポンプ、カムサポートプレート備考精密CNC加工鍛造アルミ製タイプTC3