カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9992-11-000」の検索結果

Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
99-9211-00-04
BINDER(ビンダー)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷極数4シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金