カテゴリ

  • 測定用品(228)
  • 空調・電設資材(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 電気材料(18)
  • 厨房用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 家電(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9V電池 006P」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(206件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
マンガン乾電池 角形9V モノタロウマンガン乾電池 角形9Vモノタロウ(59件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形電圧(V)9
電池チェッカー Panasonic(パナソニック)電池チェッカーPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個電池寿命約5000回(3秒/回の測定)アズワン品番64-8907-78
006P電池ボックス(9V) エレキット006P電池ボックス(9V)エレキット(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
電池ボックス 006P×1 ELPA電池ボックス 006P×1ELPA(2件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付質量(g)11
充電インパルス6P型 東芝充電インパルス6P型東芝(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
充電寿命500回
タイプ6P形寸法(mm)26.5×15.7×48.5電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V 三菱電機アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V三菱電機
349税込384
1個
9日以内出荷
進化したハイパワーさらなる長持ち持久力
タイプ9V形電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース オーム電機電池ケースオーム電機(39件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
SW付カバー付電池ボックス9V ELPASW付カバー付電池ボックス9VELPA(6件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V 三菱電機アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V三菱電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
6日以内出荷
進化したハイパワーさらなる長持ち持久力
タイプ9V形電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(熱線式)エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)熱電対温度計(Kタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルテスター 普及型 オーム電機デジタルテスター 普及型オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯取扱説明書(1.49MB)
デジタル傾斜計 シンワ測定デジタル傾斜計シンワ測定(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
電源不要の電池チェッカー アイメディア電源不要の電池チェッカーアイメディア(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形材質ABS樹脂のみ質量(g)約46寸法(cm)約11×6.1×2.7
バッテリースナップ オーム電機バッテリースナップオーム電機(10件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用長さ(cm)10リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。材質(本体)ABS樹脂電源9V乾電池6F22(006P)波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
クランプメーター A&D(エー・アンド・デイ)クランプメーターA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ電池チェッカー デジタル表示タイプモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)取扱説明書(1.0MB)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバーオーム電機
2,198税込2,418
1個
欠品中
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ モニターは見やすいバックライト仕様 データ保持機能で作業効率がさらにUP 衝撃に強いクッションカバー付き
付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個取扱説明書(2.6MB)
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプクローネ
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
漏液アラーム アズワン漏液アラームアズワン
2,336税込2,570
1個
当日出荷
仕様適用媒体:水材質本体/ABS樹脂質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)52×33×6本体サイズ(mm)112×66×42コード長さ(cm)120検知方式電極式アズワン品番2-917-01
心線対照機 プローブセット グッドマン心線対照機 プローブセットグッドマン
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
配線チェッカー 共立電気計器配線チェッカー共立電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書電源接続した電源ラインから受電適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分使用周波数(Hz)50/60電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)ディスプレイ光、音RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 ライン精機温度計ライン精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)特性防滴トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター TenmarsデジタルマルチメーターTenmars
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アズワン品番2-9496-01
騒音計 アズワン騒音計アズワン
7,425税込8,168
1台
当日出荷
寸法(mm)56×36×145測定範囲30~130dB質量(g)140電源006P(9V)乾電池×1個(別売)分解能0.1機能バックライト、最大値サンプルレート(回/s)2周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番2-391-01
アズピュア リストストラップテスター アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップテスターアズピュア(アズワン)
40,689税込44,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4